仕様●本体サイズ:H200×W145×D52mm●本体重量:332g●電源方式:コード式●機能:IPL光脱毛(レベル8段階)ディスプレイ(カウントアップ式)冷却クーリング機能(約10〜16℃、レベル3段階)自動照射モード●照射面積/ショット数:4.5cm2/99万発+予備ショット●消費電力:36W●電圧:AC100〜240V●発売日:2021/7/1●材質:本体/ABS樹脂、照射面/PC樹脂●セット内容:遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書●※本品は医療機器ではございません。ご使用には、取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
アズワン品番67-8046-90