1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード84063764 品番EA995AD-345A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,324
販売価格(税別)
4,840

マチ付
製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。
場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。
非食品用

仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE09●容量:150L超●サイズ:1200×1500mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●マチ幅:500mm●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする