タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ネクタイハンガー 白
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063798
品番
#634
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
空きスペースを利用して、しまわずに見せる収納。
ネクタイやスカーフ・ベルトなどの小物類をただ掛けるだけの簡単収納。
忙しい朝など、すぐに取り出せて便利です。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅146×奥行11×高さ316、引掛け部/約64mm(12本)●重量(g):50●材質:本体/ポリプロピレン●温度:本体/耐熱120度・耐冷-20度
アズワン品番
67-4778-92