光陽産業
光陽産業の 業務用掃除機
光陽産業の 乾湿両用掃除機
工場用掃除機 エアスーパークリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84063816
品番
MAC-320
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
工場エアーでパワフル吸引。
軽量・安全で使い勝手抜群のクリーナー。
独自のストッパー付レバー方式で連続使用に便利。
仕様
●空気消費量(m3/min)●▼4kg/cm2:0.35●▼5kg/cm2:0.45●▼6kg/cm2:0.55●吸引力(mmHg)●▼4kg/cm2:80●▼5kg/cm2:90●▼6kg/cm2:100●重量:440g●最大外径:Φ56(付属品含まず)
アズワン品番
67-4744-88