水本機械製作所
水本機械製作所の 電路支持材/支持金具
水本機械製作所の 形鋼用配線・配管部材
水本機械製作所の 吊金具
コの字クランプ 捻径M-12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063999
品番
A-1742
参考基準価格(税別)
¥7,709
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
リングが二方向にあります。
H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様
●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488
アズワン品番
67-7181-60