53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(6個) 注文コード84064017 品番EA759Z-116A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633
販売価格(税別)
575

CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g アズワン品番67-4719-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする