SDカード付熱線式風速風量計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84064175 品番AM-4224SD
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定
一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能
SDカードに記録できエクセルで管理できる

仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2〜25.0m/s●▼風量:0〜45000m3/Min●▼温度:0〜+50℃●▼K熱電対:-50.0〜+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1〜3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB〜16GB対応●使用環境:0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm〜940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする