アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
抗菌コンテナ用蓋APL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064254
品番
APFPL1N
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。
JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
仕様
●適合コンテナ:APL-147●外形寸法(mm)間口:577●外形寸法(mm)奥行:397●外形寸法(mm)高さ:18●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
67-7173-35