1100x1200mm/150L ポリ袋 半透明/50枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード84064349 品番EA995AD-344A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280

マチ無
製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。
場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。
非食品用

仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE04●容量:150L●サイズ:1100×1200mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃ アズワン品番67-4723-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする