水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
Cクランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064568
品番
A-1741
参考基準価格(税別)
¥1,964
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじのついたコの字形のクランプです。
材料等を作業台に固定する工具です。
仕様
●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481
アズワン品番
67-7174-07