仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30〜130dB●▼周波数:31.5Hz〜16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30〜80dB、med:80〜130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1〜3600秒●使用環境:0〜50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4753-13