リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84064839 品番0218.080MXP
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。
意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。
ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE
タイムラグヒューズ 218シリーズ
ガラス包装ヒューズ

仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする