8本組 電ドルソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84065040 品番EA612AB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

サイズによってソケット中間の色が異なります。
33g〜78gの超軽量設計
18Vインパクトレンチに対応
ダーククロームメッキ仕上げ
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
超高耐久シャンク
プラスチックケース付

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント アズワン品番67-4718-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする