データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065076 品番CENTER-323
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

学校、工場、機械などの騒音測定に
データロガー機能付64000データ保存
通信ケーブル・通信ソフト付
A/C特性、FAST/SLOWの切換
Max/Minホールド機能

仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30〜130dB●▼周波数:20Hz〜8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32〜90dB、med:50〜110dB、Hi:70〜130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0〜40℃、10〜90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4752-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする