水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
Qフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065216
品番
A-1620
参考基準価格(税別)
¥417
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622
アズワン品番
67-7174-94