アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの カートリッジ純水器
カートリッジ純水器 20kg
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84065374
品番
Rx-20Lhn
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥280,500
販売価格(税別)
¥
255,000
バスケットに入れる
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様
●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5〜40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10〜17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです
アズワン品番
67-5170-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません