アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 専門診療・科目別
アーテック[学校教材・教育玩具]の リハビリ・整形
アーテック[学校教材・教育玩具]の 物理療法機器
カラフルペンギンシャワーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065426
品番
11932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
かわいいペンギン型のカラフルなシャワーカップ!
5色のペンギン型のシャワーカップ
仕様
●最大カップサイズ:115×75×50mm●セット内容:本体●材質:ABS●包装形態:ネット入●重量:101g
アズワン品番
67-4929-57