タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
レバーラック300白
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065627
品番
#6040
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
凄い吸引力!耐久力バツグン!きれいでなめらかな表面であれば使えます。
吸引力の大敵(空気)を中からシャットアウトして強力な吸引力が持続します。
仕様
●本体サイズ(約):幅47×奥行41×高さ61mm●本体重量(約):12g●包装状態:台紙ブリスターパック●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●耐熱耐冷温度:吸盤 /耐熱60度・耐冷-10度、フック/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kg
アズワン品番
67-4779-91