タイガークラウン
ミニクリッパー 10P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
84065670
品番
#2447
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ハンガータイプのクリッパー。
パイプやロープに使えるハンガータイプのミニクリップ。
ショーツやストッキングなどのデリケートな小物止めに・・・。
パイプ・ロープなどに自由に取り外しできます。
仕様
●本体サイズ(約):幅45×奥行6×高さ77mm●本体重量(約):4g●包装状態:化粧箱入●材質:ABS樹脂●引掛パイプ:約Φ32まで●耐荷重(約):300g●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-60