真空デシケーター 7L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84065679 品番V-7
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。
物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。
真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。

仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0〜-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg 幅(mm)310 高さ(mm)160 材質(本体)アクリル 奥行(mm)310 容量(L)7 棚板数(枚)1 内高(mm)100 内寸奥行(mm)260 内寸幅(mm)260 棚板耐荷重(kg)5 アズワン品番68-0778-99 除湿方式真空 真空ゲージ0〜-0.1MPa 棚板1段 固定式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする