タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ラウンドハンガー洗面器ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065767
品番
#2437
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
洗面器の収納に場所をとりません。
置く場所に困っていた洗面器もこれで大丈夫、浴室の洗面器を壁に収納できます。
取り付け方はレバーを倒すだけで簡単に吸着します。
仕様
●本体サイズ(約):幅59×奥行51×高さ64mm●本体重量(約):32g●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、カバー/ABS樹脂、レバー/ステンレス鋼(18-8)、インサート/ポリカーボネート●耐荷重(約):3kg●耐熱耐冷温度:吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、カバー/耐熱80度・耐冷-20度、インサート/耐熱120度・耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-56