SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 洗濯用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 衣類漂白剤
詰替ボトル 850mL 洗たく用酸素系漂白剤用 10本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
84065794
品番
51779
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
サラヤ洗たく用酸素系漂白剤(51781)用の詰替ボトル(空容器)です。
仕様
●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:115×70×256mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番
67-6441-13
繰り返し・詰め替え
対応