SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 洗濯用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 衣類漂白剤
サラヤ 洗たく用酸素系漂白剤 5L 3本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3本)
注文コード
84065810
品番
51781
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
衣類用の液体漂白剤です。いつものお洗濯に、漂白・消臭と除菌をプラス。
酸素系タイプのため、色柄物にもお使いいただけます。
濃縮タイプで経済的。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色透明●使用方法:洗濯時、水30Lに対して20mLを使用の目安とする。●液性:酸性●香料:無し●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5200g
アズワン品番
67-6441-14
繰り返し・詰め替え
対応