タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ドアクローゼットハンガー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065907
品番
#2467
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ドアの上に引掛けるだけで、すぐに使えます。
ご家庭や学校・事務所などで、ドアやパーティションにかけてお使いください。
仕様
●本体サイズ(約):幅490×奥行300×高さ240mm●本体重量(約):520g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/ポリアセタール、パイプ/アルミニウム、金具/ステンレス鋼(18-8)バネ材●耐荷重(約):10kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4779-73