タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
スマートハンガー回転式 白
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065934
品番
#1850
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
お好みの向きに引掛けてスペースをとらずにバックや小物をスリムに収納。
仕様
●本体サイズ(約):幅60×奥行9×高さ468mm、引掛け部/内径Φ42(6ヵ所)●本体重量(約):70g●包装状態:台紙モール止●材質:ポリプロピレン●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-31