#6157 エリアチャームハンガー タイガークラウン 84065959

#6157 エリアチャームハンガー タイガークラウン 84065959
#6157 エリアチャームハンガー タイガークラウン 84065959
#6157 エリアチャームハンガー タイガークラウン 84065959

エリアチャームハンガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84065959品番#6157
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

置き場所に困るこまごましたものを吊り下げてきれいに収納。
自由自在に伸ばしたり縮めたりできるので、スペースにあわせて取り付けできます。

仕様●本体サイズ(約):幅49×奥行136×高さ26mm●本体重量(約):35g●材質:ポリエチレン●温度:耐熱120度/耐冷-20度●耐荷重:約3.5kg●伸縮可能サイズ:約150~350mm●付属品:両面テープ×4枚、木ねじ×4個アズワン品番67-4779-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする