タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ドアハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065986
品番
#6758
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ご家庭や学校・事務所等で、ドアやパーティションに掛けてご使用ください。
仕様
●本体サイズ(約):幅40×奥行270×高さ115mm、引掛部/172×50mm(引掛け10個)●本体重量(約):80g●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●耐熱耐冷温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度●対応ドア厚:約40mm●耐荷重:約10kg
アズワン品番
67-4780-05