曜日別特売
SLF1W かぶせるシリコーンフタ2P ベーシック スケーター 84066038

かぶせるシリコーンフタ2P ベーシック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84066038品番SLF1W
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

容器の形にピタッと密封!かぶせるシリコーンフタ。
サイズに合わせて使い分け出来るサイズ違いの2個セット。
のびーるシリコーン製のフタは、容器の形状に合わせて130%程引き伸ばせます。
洗って繰り返し使えます。
食品の保存に冷凍・冷蔵保存OK。
電子レンジ・食洗機も対応。

仕様●商品サイズ:(大)径165mm、(小)径145mm●材質:原料樹脂/シリコーンゴム(耐熱温度-20度~230度)●容器の形状や素材によっては密閉力が働かない場合があります。●容器の周りに汚れや水滴がついているとはずれることがあります。●直火、オーブン及びグリルでの使用をしないでください。アズワン品番68-0515-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする