TW93 粉ふりポット ベーシック スケーター 84066056

TW93 粉ふりポット ベーシック スケーター 84066056
TW93 粉ふりポット ベーシック スケーター 84066056
TW93 粉ふりポット ベーシック スケーター 84066056

粉ふりポット ベーシック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84066056品番TW93
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

フタはワンプッシュで簡単オープン。
お菓子作りやお料理の下ごしらえに、サッとふりかけられる粉ふりケース。
ホコリや湿気を防ぐパッキン付きのフタ。
均等に振りかけやすいステンレスメッシュ。
小麦粉・片栗粉・ココアパウダー・シナモンパウダー等の粉末タイプの食品におすすめです。

仕様●商品サイズ:直径64×135×80mm●材質:上フタ・中フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン(耐熱温度100度)、本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度120度)、メッシュ・バネ/ステンレス、ピン/真ちゅう●本品に、液体調味料を入れてご使用しないでください。●冷凍庫・電子レンジ・自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。アズワン品番68-0515-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする