曜日別特売
MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074

MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074
MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074
MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074
MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074
MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074
MER100716 チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTS 84066074

チューブスクイーザー 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84066074品番MER100716
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チューブを挟んだらあとはレバーを回すだけ。歯車形状の特殊強化硬質プラスチック製ローラーで無駄なく絞り出せます。
金属・プラスチック両方のチューブに対応します。
チューブ幅78mmまで適合します(ローラーの幅78mm)。
様々なチューブにご使用できます。

仕様●寸法:123mm×36mm×76mm、ローラーの幅/78mm(チューブの幅78mmまで対応)●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)●重量:70g●製造国:中国●耐熱温度:105℃アズワン品番67-3061-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする