宅配用 レトルトBOX 400枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(400枚) 注文コード84066397 品番NK-437
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

約200×130くらいまでのレトルト食品袋が入るサイズの簡易箱です。
カレーや水産品などお土産にしたい場合にご利用ください。
2000枚〜オリジナルデザインで作成できます。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)35.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)197×133×22 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)197×133×22 仕様●サイズ:197×133×22mm●材質:エースボール350g●重量:29.8g 形状その他 入数(枚)400 内寸奥行(mm)197 内寸幅(mm)133 アズワン品番67-7139-17 外寸法・幅(mm)133 外寸法・高さ(mm)22 外寸法・奥行(mm)197 内寸高さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする