変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード84066555 品番L-CTH1
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド
3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続

仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体 アズワン品番68-2008-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする