日本緑十字社
日本緑十字社の リラックス用品
日本緑十字社の アロマ用品
冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
84066589
品番
375839
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。
使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様
●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15〜30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。
アズワン品番
67-3048-20