小川医理器
小川医理器の 施設用家具・備品
小川医理器の 施設用カート・ワゴン
小川医理器の 清拭車
タオルスチーマー 清拭車
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84066616
品番
B-10NB
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
±1℃の緻密な温度制御を行い、保温時は省電力モードで運転します。
マイコンが各種の以上を監視、LEDとアラーム動作で内容を知らせます。
仕様
●本体サイズ:380×320×400mm●材質:SUSステンレス、外装カラー塗装●付属品:SUSカゴ×2個、樹脂バスケット×1個●電源:AC100V、50/60Hz●※専用架台は別売りになります
アズワン品番
67-8093-96
注意
●※専用架台は別売りになります