東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84066756
品番
LEC-110PBZ
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当)
調光可
60W相当E11付き
仕様
●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400
アズワン品番
68-0763-80