アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#37 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84066844
品番
10370400BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,992
販売価格(税別)
¥
6,356
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×330×300●有効内寸(mm):461×261×278●内容量(L):36.7●圧縮荷重:12.15kN(1240kgf)
アズワン品番
67-7225-44