GLORIA
GLORIAの 防除機・噴霧器
GLORIAの 手動式噴霧器
ダブルアクションスプレーボトル 0.5L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84066966
品番
EX05
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
有機溶剤含有薬剤(低濃度)。
主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様
●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4〜11
アズワン品番
67-4506-90