ブルーステップNEXT 20枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード84067027 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

建築現場等の階段養生用
階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。
滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。

仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付 アズワン品番67-8192-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする