アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#32 S オレンジ/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067115
品番
10310200OR309OR301
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,360
販売価格(税別)
¥
5,782
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面ラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):690×441×136●有効内寸(mm):629×380×120●内容量(L):31.6●圧縮荷重:11.56kN(1180kgf)
アズワン品番
67-7225-28