アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
超薄型デジタルマグネティックスターラー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84067228
品番
DMS-1500
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能
タイマー機能付き
モバイルバッテリー使用可能
仕様
●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20〜1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0〜9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kg
アズワン品番
67-9358-71