ピペットコントローラー 120V 手動

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84067368 品番230200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥179,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軽量(6.3オンス/170g)で、どちらの手にも快適にフィットする設計
長寿命の充電式リチウムバッテリーにより、2時間の充電で最大8時間のコードレス使用が可能。
金属製キックスタンドが回転し、ロックされる。
速度設定用調節可能ダイヤル
アクティブ・ディスペンスまたは重力式ディスペンスを選択するトグル・スイッチ
低圧指先コントロールボタン
1〜100mLのピペットサイズに対応するイージーフィットアダプター
すべてのユニットにバッテリーコンパートメントカバーが付属しています。

仕様●サイズ(W×D×H):145.00×40.00×170.00mm●梱包内容:充電器、交換用フィルター2枚、壁掛け用マウント(3M粘着ストリップ付き)、取扱説明書 アズワン品番68-0311-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする