アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#32-3 グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067395
品番
10185000GR603GR604
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,598
販売価格(税別)
¥
5,089
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:12.00kN(1224kgf)
アズワン品番
67-7225-30