人気かるた4点 ことわざ・星座・国旗・都道府県

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84067438 品番21294
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

人気のかるたが大集合(ことわざ、星座、国旗、都道府県)
ことわざ、星座、国旗、都道府県かるたの4点セット
材質:紙。サイズ:ことわざ:カード56×86mm、箱117×88×22mm 星座:カード:56×86mm 国旗:カード56×86mm、箱117×89×18mm 都道府県:カード56×86mm。セット内容:ことわざカードかるた×1、星座トランプ×1、国旗かるた×1、特産・名産都道府県かるた×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 仕様●商品サイズ●▼ことわざ:カード/56×86mm、箱/117×88×22mm●▼星座:カード/56×86mm●▼国旗:カード/56×86mm、箱/117×89×18mm●▼都道府県:カード/56×86mm●セット内容:ことわざカードかるた、星座トランプ、国旗かるた、特産・名産都道府県かるた●1個重量(g):411●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0756-38 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする