冷蔵庫開けっ放し報知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84067675 品番93224
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

はんだつけの練習に最適
●センサーで光を感知し、LEDが点灯 ●LEDが点灯後、約20秒後ブザーが作動します ●省エネ対策として活用 ●はんだ付けパーツ数13個
材質:基板、PP。サイズ:96×60×24mm。セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、ケース×1、EVA絶縁シート×1、はんだ×1、コイン電池 (CR2032)×1

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 仕様●商品サイズ:96×60×24mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、ケース×1、EVA絶縁シート×1、はんだ×1、コイン電池 (CR2032)×1●材質:基板、PP●重量(g):38●梱包形態:ヘッダー付き袋入り アズワン品番68-1986-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする