伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋・マスク・感染予防
伊藤忠リーテイルリンクの マスク 医療・検査用
サージカルフェイスマスク3層 1ケース 50枚×40箱入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40箱×50枚)
注文コード
84067745
品番
IRLM-014
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS T9001医療用マスク クラスIII適合品のサージカルフェイスマスク。
飛沫防止や衛生管理に
仕様
●色:白●サイズ:約17.5×9.5cm●形状:プリーツマスク●材質:マスク/PP、耳紐/PET・PU、ノーズフィッター/PE●フィルター性能:BFE、VFE、PFE、花粉99%以上
アズワン品番
68-5062-46