ディスポ布団 10枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×1枚) 注文コード84067885 品番DSPF
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シングルサイズより一回り小さい使い捨てタイプの布団です。
使い捨てのため、感染対策として衛生的に使用可能です。
保温性のため、裏面にはアルミシートを貼り合わせてあります。
避難所のベッド用掛け布団、敷布団として使用可能で、防災備蓄に適しています。
1枚ずつ真空パックされているため、保管時もかさばりません。

仕様●サイズ(mm):1380×1980●材質:PP(ポリプロピレン)不織布・ポリエステル・アルミニウム●裏面アルミシートサイズ:1200×1800mm●重量:約900g●個包装サイズ:約380×380×70mm アズワン品番8-674-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする