アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#97 P ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067928
品番
10971000BL510
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥10,084
販売価格(税別)
¥
9,167
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
しいたけ菌培養コンテナー(菌床ブロック6個収納可能)
仕様
●材質:PP●外寸(mm):609×609×327●有効内寸(mm):551×551×275●内容量(L):97●圧縮荷重:8.23kN(840kgf)
アズワン品番
67-7225-59