宅配用 60ワンタッチ宅配箱 60H 100枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード84067964 品番SK-160
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

通販に適した3辺合計60cmサイズ!強化段ボール使用!組立簡単なワンタッチ式で作業効率UP!外面は、清潔感のある白で食品にもおすすめです。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)58.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)308×214×64 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)305×210×60 底面サイズA4 フルートB 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 質量(g)171 入数(枚)100 内寸奥行(mm)305 内寸幅(mm)210 アズワン品番67-7139-24 外寸法・幅(mm)214 外寸法・高さ(mm)64 外寸法・奥行(mm)308 ライナーC5 内寸高さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする