アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#36Y ブラック/グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068007
品番
10360400BK901GL803
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,665
販売価格(税別)
¥
6,059
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):578×388×214●有効内寸(mm):518×332×192●内容量(L):36.1●圧縮荷重:9.81kN(1000kgf)
アズワン品番
67-7225-43