仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本
アズワン品番67-4507-12